TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, FM12ATEX0094X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037624
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.352 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488376246
Sonepar Artikelnummer
120869704
Hersteller Artikelnummer
3037624
Hersteller Typ
Q45AD9CV4
Hersteller Artikel Nr.:
3037624
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.352 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 100 mm, Brennweite 100 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 5…15 VDC, NAMUR-Ausgang: dunkel <= 1.2 mA , hell >= 2.1 mA, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR), ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0


