TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, FM12ATEX0094X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037634
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.267 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488376345
Sonepar Artikelnummer
120876228
Hersteller Artikelnummer
3037634
Hersteller Typ
Q45AD9CV4Q
Hersteller Artikel Nr.:
3037634
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.267 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 100 mm, Brennweite 100 mm, Stecker, M12 x 1, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 5…15 VDC, NAMUR-Ausgang: dunkel <= 1.2 mA , hell >= 2.1 mA, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR), ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0


