TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061745
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488617455
Sonepar Artikelnummer
120858483
Hersteller Artikelnummer
3061745
Hersteller Typ
VS2AP5CV15
Hersteller Artikel Nr.:
3061745
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.043 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, Kabel 2 m, 3‐draht, PNP-Schaltausgang, hellschaltend, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Sehr flache Bauform, Brennweite: 15 mm, max. Reichweite: 15 mm


