TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3055294
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488552947
Sonepar Artikelnummer
120860493
Hersteller Artikelnummer
3055294
Hersteller Typ
VS1RN5C10
Hersteller Artikel Nr.:
3055294
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.050 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 10 mm, Brennweite 10 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, 2 m, Sehr hohe Funktionsreserve, Betriebsspannung: 10-30 VDC, NPN-Schaltausgang, dunkelschaltend


