TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3056498
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488564988
Sonepar Artikelnummer
120862744
Hersteller Artikelnummer
3056498
Hersteller Typ
VS1AP5CV20
Hersteller Artikel Nr.:
3056498
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.048 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 20 mm, Brennweite 15 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, 2 m, Sehr hohe Funktionsreserve, Betriebsspannung: 10-30 VDC, PNP-Schaltausgang, hellschaltend


