TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061748
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488617486
Sonepar Artikelnummer
120863111
Hersteller Artikelnummer
3061748
Hersteller Typ
VS2AN5CV30
Hersteller Artikel Nr.:
3061748
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.046 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 30 mm, Brennweite 30 mm, Leitungslänge2 m, Kabel 2 m, 3-draht, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Sehr flache Bauform, NPN-Schaltausgang, hellschaltend


