TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3063083
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488630836
Sonepar Artikelnummer
120864768
Hersteller Artikelnummer
3063083
Hersteller Typ
VS1AN5CV10Q
Hersteller Artikel Nr.:
3063083
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.036 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 10 mm, Brennweite 10 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8, 3-polig, Sehr hohe Funktionsreserve, Betriebsspannung: 10-30 VDC, NPN-Schaltausgang, hellschaltend


