TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3074926
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488749262
Sonepar Artikelnummer
120865948
Hersteller Artikelnummer
3074926
Hersteller Typ
VS1AN5CV20Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3074926
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.054 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 20 mm, Brennweite 15 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8, 3-polig, Sehr hohe Funktionsreserve, Betriebsspannung: 10-30 VDC, NPN-Schaltausgang, hellschaltend


