TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061750
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488617509
Sonepar Artikelnummer
120867636
Hersteller Artikelnummer
3061750
Hersteller Typ
VS2RN5CV30
Hersteller Artikel Nr.:
3061750
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.054 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 30 mm, Brennweite 30 mm, Leitungslänge2 m, Kabel 2 m, 3-draht, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Sehr flache Bauform, NPN-Schaltausgang, dunkelschaltend


