TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3061749
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488617493
Sonepar Artikelnummer
120868477
Hersteller Artikelnummer
3061749
Hersteller Typ
VS2AP5CV30
Hersteller Artikel Nr.:
3061749
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.049 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 30 mm, Brennweite 30 mm, Leitungslänge2 m, Kabel 2 m, 3-draht, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Sehr flache Bauform, PNP-Schaltausgang, hellschaltend


