TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3063090
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488630904
Sonepar Artikelnummer
120868964
Hersteller Artikelnummer
3063090
Hersteller Typ
VS1AN5CV20Q
Hersteller Artikel Nr.:
3063090
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.040 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 20 mm, Brennweite 15 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8, 3-polig, Sehr hohe Funktionsreserve, Betriebsspannung: 10-30 VDC, NPN-Schaltausgang, hellschaltend


