TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3013397
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488133979
Sonepar Artikelnummer
120870798
Hersteller Artikelnummer
3013397
Hersteller Typ
VSMQAP6CV90
Hersteller Artikel Nr.:
3013397
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.040 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 90 mm, Brennweite 90 mm, Leitungslänge2 m, Edelstahlgehäuse V2A, Schutzart IP67, Kabel 2 m, 3-draht, Linse aus Saphirglas, Betriebssspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, hellschaltend


