TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3013383
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488133832
Sonepar Artikelnummer
120871477
Hersteller Artikelnummer
3013383
Hersteller Typ
VSMQAP6CV20
Hersteller Artikel Nr.:
3013383
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.046 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 20 mm, Brennweite 20 mm, Leitungslänge2 m, Edelstahlgehäuse V2A, Schutzart IP67, Kabel 2 m, 3-draht, Linse aus Saphirglas, Betriebssspannung: 10…30 VDC, PNP-Schaltausgang, hellschaltend


