TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3066161
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488661618
Sonepar Artikelnummer
120873905
Hersteller Artikelnummer
3066161
Hersteller Typ
VS2AP5CV30Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3066161
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.040 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 30 mm, Brennweite 30 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Sehr flache Bauform, PNP-Schaltausgang, hellschaltend


