TURCK - Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3063074
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488630744
Sonepar Artikelnummer
120874627
Hersteller Artikelnummer
3063074
Hersteller Typ
VS2AN5CV15Q
Hersteller Artikel Nr.:
3063074
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.036 kg
Opto-Sensor, Winkellichttaster, Miniatursensor, max. Reichweite 15 mm, Brennweite 15 mm, Leitungslänge0,15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M8 x 1, 3-polig, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Sehr flache Bauform, NPN-Schaltausgang, hellschaltend


