TURCK - Optoelektronischer Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3044332
Bemessungsschaltabstand - 10000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488443320
Sonepar Artikelnummer
120858700
Hersteller Artikelnummer
3044332
Hersteller Typ
QM42VP6R
Hersteller Artikel Nr.:
3044332
Bemessungsschaltabstand:
10000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Sensors:
12.7 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
42 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.194 kg


