TURCK - Optoelektronischer Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038660
Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger
Bemessungsschaltabstand - 60000 mm
Max. Ausgangsstrom - 150 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488386603
Sonepar Artikelnummer
120860386
Hersteller Artikelnummer
3038660
Hersteller Typ
Q45BB6RQ5
Hersteller Artikel Nr.:
3038660
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Bemessungsschaltabstand:
60000 mm
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Mit Zeitfunktion:
Nein
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
102.6 mm
Länge des Sensors:
56.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.235 kg


