TURCK - Optoelektronischer Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3033398
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 60000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488333980
Sonepar Artikelnummer
120857460
Hersteller Artikelnummer
3033398
Hersteller Typ
Q406EQ
Hersteller Artikel Nr.:
3033398
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
60000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Breite des Sensors:
40.1 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
82.5 mm
Länge des Sensors:
46 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.145 kg


