TURCK - Optoelektronischer Sensor, Einweglichtschranke (Sender)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3031649
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Bemessungsschaltabstand - 23000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488316495
Sonepar Artikelnummer
120864488
Hersteller Artikelnummer
3031649
Hersteller Typ
Q853E-B
Hersteller Artikel Nr.:
3031649
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Bemessungsschaltabstand:
23000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
23000 mm
Breite des Sensors:
65 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.275 kg


