TURCK - Optoelektronischer Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3054313
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 250 V
Schaltfrequenz - 33 Hz
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488543136
Sonepar Artikelnummer
120861527
Hersteller Artikelnummer
3054313
Hersteller Typ
Q45VR3FVQ
Hersteller Artikel Nr.:
3054313
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 250 V
Schaltfrequenz:
33 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 250 V
Breite des Verstärkers:
44.5 mm
Höhe des Verstärkers:
101.6 mm
Länge des Verstärkers:
60.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Infrarotlicht
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.281 kg


