Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Optoelektronischer Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtl

kopierenkopieren
TURCK - Optoelektronischer Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3035444

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90 .. 250 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488354442

Sonepar Artikelnummer

120864711

Hersteller Artikelnummer

3035444

Hersteller Typ

Q45VR2F

Hersteller Artikel Nr.:

3035444

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

90 .. 250 V

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

90 .. 250 V

Breite des Verstärkers:

44.5 mm

Höhe des Verstärkers:

87.6 mm

Länge des Verstärkers:

60.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

50 mA

Lichtart:

Infrarotlicht

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.352 kg

Optoelektronischer Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 90…250 VAC, Relaisausgang, Wechsler (SPDT), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar