TURCK - Optoelektronischer Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035445
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 90 .. 250 V
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488354459
Sonepar Artikelnummer
120867281
Hersteller Artikelnummer
3035445
Hersteller Typ
Q45VR2FP
Hersteller Artikel Nr.:
3035445
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90 .. 250 V
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90 .. 250 V
Breite des Verstärkers:
44.5 mm
Höhe des Verstärkers:
87.6 mm
Länge des Verstärkers:
60.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
50 mA
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.034 kg


