Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Optoelektronischer Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststoff

kopierenkopieren
TURCK - Optoelektronischer Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3038668

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V

  • Schaltfrequenz - 250 Hz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488386689

Sonepar Artikelnummer

120872321

Hersteller Artikelnummer

3038668

Hersteller Typ

Q45BB6FPQ5

Hersteller Artikel Nr.:

3038668

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10 .. 30 V

Schaltfrequenz:

250 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Verstärkers:

44.5 mm

Höhe des Verstärkers:

102.6 mm

Länge des Verstärkers:

60.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

50 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.252 kg

Optoelektronischer Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Stecker, M12 x 1, Schutzart IP67, Steckverbinder, eurofast, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar