TURCK - Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038665
Bemessungsschaltabstand - 9000 mm
Max. Schaltabstand - 9000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488386658
Sonepar Artikelnummer
120860078
Hersteller Artikelnummer
3038665
Hersteller Typ
Q45BB6LVQ5
Hersteller Artikel Nr.:
3038665
Bemessungsschaltabstand:
9000 mm
Max. Schaltabstand:
9000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Ja
Breite des Sensors:
54.6 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
44.5 mm
Länge des Sensors:
103 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
80 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.252 kg


