TURCK - Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3037002
Bemessungsschaltabstand - 9000 mm
Max. Schaltabstand - 9000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488370022
Sonepar Artikelnummer
120861180
Hersteller Artikelnummer
3037002
Hersteller Typ
Q45VR2LVQ
Hersteller Artikel Nr.:
3037002
Bemessungsschaltabstand:
9000 mm
Max. Schaltabstand:
9000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Ja
Breite des Sensors:
44.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
101.6 mm
Länge des Sensors:
56.4 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
80 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
15 ms
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
90 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
90 .. 250 V
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.261 kg


