TURCK - Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032727
Bemessungsschaltabstand - 2000 mm
Max. Schaltabstand - 2000 mm
Einstellverfahren - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488327279
Sonepar Artikelnummer
120858002
Hersteller Artikelnummer
3032727
Hersteller Typ
S18AW3LP
Hersteller Artikel Nr.:
3032727
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schutzart (IP):
IP67
Mit Reflektor:
Nein
Durchmesser Sensor:
18 mm
Länge des Sensors:
59.2 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
16 ms
Schaltfrequenz:
40 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Wellenlänge des Sensors:
680 nm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.150 kg


