TURCK - Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036980
Bemessungsschaltabstand - 6000 mm
Max. Schaltabstand - 6000 mm
Einstellverfahren - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488369804
Sonepar Artikelnummer
120861617
Hersteller Artikelnummer
3036980
Hersteller Typ
Q40RW3LPQ3
Hersteller Artikel Nr.:
3036980
Bemessungsschaltabstand:
6000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Reflektor:
Nein
Breite des Sensors:
46 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
50 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Reaktionszeit:
16 ms
Schaltfrequenz:
40 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 .. 250 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.159 kg


