TURCK - Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3042476
Tastweite - 3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488424763
Sonepar Artikelnummer
120857585
Hersteller Artikelnummer
3042476
Hersteller Typ
Q45BB6DX
Hersteller Artikel Nr.:
3042476
Tastweite:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
56.4 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Höhe des Sensors:
44.5 mm
Länge des Sensors:
87.6 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
2 ms
Schaltfrequenz:
250 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.344 kg


