TURCK - Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3052570
Tastweite - 380 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488525705
Sonepar Artikelnummer
120858651
Hersteller Artikelnummer
3052570
Hersteller Typ
SMU315D
Hersteller Artikel Nr.:
3052570
Tastweite:
380 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Max. Schaltabstand:
380 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Sensors:
12.3 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Höhe des Sensors:
30.7 mm
Länge des Sensors:
81 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
20 ms
Schaltfrequenz:
25 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.188 kg


