Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichttaster mit fester

kopierenkopieren
TURCK - Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichttaster mit fester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3032491

  • Einstellbereich - 0 .. 400 mm

  • Bemessungsschaltabstand - 400 mm

  • Max. Schaltabstand - 400 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488324919

Sonepar Artikelnummer

120872646

Hersteller Artikelnummer

3032491

Hersteller Typ

T30AW3FF400

Hersteller Artikel Nr.:

3032491

Einstellbereich:

0 .. 400 mm

Bemessungsschaltabstand:

400 mm

Max. Schaltabstand:

400 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20 .. 250 V

Schutzart (IP):

sonstige

Tastweite:

400 mm

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Einstellverfahren:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

40 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Höhe des Sensors:

51.5 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Reflektorabstand:

0 mm

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Reaktionszeit:

16 ms

Schaltfrequenz:

40 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20 .. 250 V

Wellenlänge des Sensors:

880 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.191 kg

Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 400 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, 2 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40…+70 °C