TURCK - Optoelektronischer Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036845
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.347 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488368456
Sonepar Artikelnummer
120865716
Hersteller Artikelnummer
3036845
Hersteller Typ
Q45BW22CV
Hersteller Artikel Nr.:
3036845
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.347 kg
Optoelektronischer Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 38 mm, Brennweite 38 mm, Leitungslänge2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 90…250 VAC, Relaisausgang, Schließer (SPST), Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar


