TURCK - Optoelektronischer Sensor, Winkellichttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3038662
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.262 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488386627
Sonepar Artikelnummer
120873863
Hersteller Artikelnummer
3038662
Hersteller Typ
Q45BB6CV4Q5
Hersteller Artikel Nr.:
3038662
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.262 kg
Optoelektronischer Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 100 mm, Brennweite 100 mm, Stecker, M12 x 1, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 10…30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar


