TURCK - Passiv-Verteiler, CANopen/DeviceNet Verteiler-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6603378
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.126 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101177022
Sonepar Artikelnummer
120867285
Hersteller Artikelnummer
6603378
Hersteller Typ
JBBS-57-E411
Hersteller Artikel Nr.:
6603378
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.126 kg
Passiv-Verteiler, CANopen/DeviceNet Verteiler-Box, Bemessungsspannung 30 V, Gehäusematerial: Nylon, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart IP67, RoHS-konform, CE-konform, Alle Pins sind durchverbunden (1:1), Die DeviceNet Versorgungsspannung zwischen Pin 2 und 3 (11...30VDC) wird über eine LED angezeigt. Bei CANopen ist diese Versorgungsspannung optional., 4fach-Passiv-Verteiler , Schutzart IP67 , 1 x M12 - Stecker , 4 x M12 - Kupplung


