TURCK - Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 4-fach, mit fes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6611906
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m
Bemessungsspannung - 30 V
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101275711
Sonepar Artikelnummer
120858319
Hersteller Artikelnummer
6611906
Hersteller Typ
TB-4M12-4-10/TXL
Hersteller Artikel Nr.:
6611906
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
10 m
Bemessungsspannung:
30 V
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Betriebsspannung:
30 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Mit LED-Anzeige:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.122 kg


