TURCK - Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 6-fach, mit M23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6611923
Bemessungsspannung - 30 V
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze - M12
Gehäusefarbe - schwarz
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101275841
Sonepar Artikelnummer
120859337
Hersteller Artikelnummer
6611923
Hersteller Typ
TB-6M12-5P3-CS19T
Hersteller Artikel Nr.:
6611923
Bemessungsspannung:
30 V
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Betriebsspannung:
30 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Mit LED-Anzeige:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.267 kg


