TURCK - PB-DB DURCHFÜHRUNG M 12x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U5098-0
Herkunftsland - MX
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.047 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101634488
Sonepar Artikelnummer
120801231
Hersteller Artikelnummer
U5098-0
Hersteller Typ
FKW FSW 45/M12
Hersteller Artikel Nr.:
U5098-0
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg
Ausführung: M12 Anschlussstück, invers kodiert ■ 5‐polige Durchführung Stecker/Kupplung ■ zum Einsatz in PROFIBUS‐DP Applikationen ■ Spannung: 60 V ■ Strombelastbarkeit: 4 A ■ Temperatur: -40…+80°C ■ Schutzart IP67 (verschraubt)