TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083558
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1108 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488835583
Sonepar Artikelnummer
120857711
Hersteller Artikelnummer
3083558
Hersteller Typ
SLPR14-1110P8
Hersteller Artikel Nr.:
3083558
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1108 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
1110 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
28.5 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
2.110 kg


