Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Empfänger

kopierenkopieren
TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3073537

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 665 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488735371

Sonepar Artikelnummer

120857890

Hersteller Artikelnummer

3073537

Hersteller Typ

LS2TR30-600Q8

Hersteller Artikel Nr.:

3073537

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

665 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Schutzfeldhöhe:

600 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausblendung möglich:

Nein

Breite des Sensors:

25.2 mm

Länge des Sensors:

31.8 mm

Kaskadierbar:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 55 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

16 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 28 V

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

1.811 kg

Personenschutz Lichtvorhang, Empfänger, max. Reichweite 15000 mm, Stecker, M12 x 1, 8-polig, Schutzart IP65, Überwachungsfeldhöhe 600 mm, Auflösung 30 mm, Interne Testung im 500 ms Zyklus, Reichweite 15 m, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schaltausgang ohne Wiederanlaufsperre (TRIP), Typ 2 nach IEC 61496-1,-2, Kategorie 2 PLd nach EN ISO 13849-1, SIL2 nach IEC 61508