Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Empfänger

kopierenkopieren
TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3073943

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 1270 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488739430

Sonepar Artikelnummer

120860947

Hersteller Artikelnummer

3073943

Hersteller Typ

SLSCR30-1200P8

Hersteller Artikel Nr.:

3073943

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

1270 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Auflösung des Lichtvorhangs:

30 mm

Schutzfeldhöhe:

1200 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausblendung möglich:

Ja

Breite des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Kaskadierbar:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

23 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 28 V

Mit Wiederanlaufsperre:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

1.778 kg

Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Empfänger, max. Reichweite 18000 mm, Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Kaskadierbar bis 4 Module, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 1200 mm, Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12