TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072400
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 522 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm
Schutzfeldhöhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488724009
Sonepar Artikelnummer
120858006
Hersteller Artikelnummer
3072400
Hersteller Typ
SLSCE14-450Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3072400
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
522 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
450 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
Ja
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
19 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.290 kg


