Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Sender

kopierenkopieren
TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3073375

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 1420 mm

  • Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm

  • Schutzfeldhöhe - 1350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488733759

Sonepar Artikelnummer

120866620

Hersteller Artikelnummer

3073375

Hersteller Typ

SLSCE14-1350Q8

Hersteller Artikel Nr.:

3073375

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

1420 mm

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Schutzfeldhöhe:

1350 mm

Ausblendung möglich:

Ja

Breite des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Kaskadierbar:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

43 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 28 V

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

4.536 kg

Personenschutz Lichtvorhang, kaskadierbarer Sender, max. Reichweite 6000 mm, Stecker M12 x 1, 8-polig, Kaskadierbar bis 4 Module, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 1350 mm, Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508