TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073873
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 971 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm
Schutzfeldhöhe - 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488738730
Sonepar Artikelnummer
120857573
Hersteller Artikelnummer
3073873
Hersteller Typ
SLSE30-900P8
Hersteller Artikel Nr.:
3073873
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
971 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
900 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
19 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
2.422 kg


