Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender

kopierenkopieren
TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3083567

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 689 mm

  • Auflösung des Lichtvorhangs - 25 mm

  • Schutzfeldhöhe - 690 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488835675

Sonepar Artikelnummer

120857979

Hersteller Artikelnummer

3083567

Hersteller Typ

SLPE25-690P8

Hersteller Artikel Nr.:

3083567

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

689 mm

Auflösung des Lichtvorhangs:

25 mm

Schutzfeldhöhe:

690 mm

Ausblendung möglich:

Ja

Breite des Sensors:

28 mm

Länge des Sensors:

26 mm

Kaskadierbar:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 55 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

12.5 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 28 V

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

1.357 kg

Sicherheitslichtvorhang, Sender, max. Reichweite 7000 mm, Leitungslänge0,3 m, Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8-polig, Schutzart IP65, Flaches Gehäuse ohne Blindzone, Einstellung des Scan Codes über DIP-Schalter, Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %, Auflösung 25 mm, Überwachungsfeldhöhe 690 mm (L1), Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508