TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083564
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 270 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 25 mm
Schutzfeldhöhe - 270 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488835644
Sonepar Artikelnummer
120858926
Hersteller Artikelnummer
3083564
Hersteller Typ
SLPE25-270P8
Hersteller Artikel Nr.:
3083564
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
270 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
25 mm
Schutzfeldhöhe:
270 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
8 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.988 kg


