TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073533
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1563 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm
Schutzfeldhöhe - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488735333
Sonepar Artikelnummer
120864365
Hersteller Artikelnummer
3073533
Hersteller Typ
LS2E30-1500Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3073533
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1563 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
1500 mm
Ausblendung möglich:
Nein
Breite des Sensors:
25.2 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
25 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
2.858 kg


