TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072367
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 262 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm
Schutzfeldhöhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488723675
Sonepar Artikelnummer
120865581
Hersteller Artikelnummer
3072367
Hersteller Typ
SLSE30-150Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3072367
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
262 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
150 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
9 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.290 kg


