TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3083541
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 410 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm
Schutzfeldhöhe - 410 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488835415
Sonepar Artikelnummer
120865882
Hersteller Artikelnummer
3083541
Hersteller Typ
SLPE14-410P8
Hersteller Artikel Nr.:
3083541
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
410 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
410 mm
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
13.5 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.769 kg


