TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3077248
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 1713 mm
Auflösung des Lichtvorhangs - 30 mm
Schutzfeldhöhe - 1650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488772482
Sonepar Artikelnummer
120877071
Hersteller Artikelnummer
3077248
Hersteller Typ
LS2E30-1650Q8
Hersteller Artikel Nr.:
3077248
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1713 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
1650 mm
Ausblendung möglich:
Nein
Breite des Sensors:
25.2 mm
Länge des Sensors:
31.8 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
27 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
2.832 kg


