TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfänger Paar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071263
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 671 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488712631
Sonepar Artikelnummer
120857467
Hersteller Artikelnummer
3071263
Hersteller Typ
SLSP30-600Q85
Hersteller Artikel Nr.:
3071263
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
671 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
600 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
Ja
Breite des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Reaktionszeit:
15 ms
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 .. 28 V
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
5.321 kg


