Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfänger Paar

kopierenkopieren
TURCK - Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfänger Paar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3071234

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 1120 mm

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 500 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488712341

Sonepar Artikelnummer

120858527

Hersteller Artikelnummer

3071234

Hersteller Typ

SLSP14-1050Q85

Hersteller Artikel Nr.:

3071234

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

1120 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Schutzfeldhöhe:

1050 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausblendung möglich:

Ja

Breite des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Kaskadierbar:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Reaktionszeit:

36 ms

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20 .. 28 V

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

7.310 kg

Personenschutz Lichtvorhang, Sender/Empfänger Paar, max. Reichweite 6000 mm, Sender mit Testfunktion, Stecker M12 x 1, 5-polig, Empfänger mit Stecker M12 x 1, 8-polig, Blanking Funktion, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 14 mm, Überwachungsfeldhöhe 1050 mm, Bei jedem Gerät sind zwei Haltewinkel EZA-MBK-11 im Lieferumfang enthalten, bei Gerätelängen ab 900 mm ein zusätzlicher Haltewinkel EZA-MBK-12, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508